Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö 2 m

Tuote nro.: 086081 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 2 m
Tuotetyyppi Hydrauliset lisätarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086081 2
EAN / GTIN 2050000970337
Valmistajan numero 4025092155380

Kuvaus

Malli:

Mukana kytkentäpistoke nro 086085 koko M1 (sylinterin puoli) ja ruuvikierre 3/8-NPT (pumpun puoli). Ulko-⌀ 14 mm; sisä-⌀ 6,3 mm (nimellishalkaisija); murtumispaine 2800 bar; minimitaivutussäde R = 100 mm.
Toimitus vain kokonaispakettina(pumppu, sylinteri, letku) valmistajalta, tehdasasennus, täyttö ja tyhjennys.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin