Hydrauliikkavalikoimat PRO

Tuote nro.: 086053 PRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työpaine 700 bar
    Hydrauliliitäntä 3/8 NPT tuuma
    Puristusvaiheiden lukumäärä 2
    Käytettävissä oleva säiliötilavuus 1 000 ml
    letkun pituus 2 m
    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Tuotetyyppi Hydrauliikkavalikoima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086053 PRO
    EAN / GTIN 7391390484079
    Valmistajan numero 199530002

    Kuvaus

    Malli:

    Kootut hydrauliikkavalikoimat 700 baarin työalueella sisältävät kaikki tarvittavat komponentit tavallisten yksin- ja kaksinkertaisesti vaikuttavien hydraulisylinterien liitäntään.
    • 2-tasoinen 1,0 litran käsipumppu työn nopeaan etenemiseen.
    • 100 % painetestatut letkut 720 baarin maksimaaliseen painoon, valmistettu ISO 22384 -standardin mukaisesti.
    • Vakiona CEJN CIS-letkuntunnistusjärjestelmä korkeaan turvallisuuteen.
    • 3/8 tuuman NPT-liitäntäkierre, kytkinjärjestelmä ISO 14540 -standardin mukainen. Yhteensopivuus yli 80 prosenttiin markkinoilla oleviin hydraulijärjestelmiin.
    • Kaikki komponentit tilattavissa yksittäin.
    Ammattisarja, jossa on lisäkomponentit työn tehokkaaseen ja nopeaan etenemiseen.
    • Letkusarja, jossa on kytkin ja nippa komponenttien nopeaan yhdistämiseen ja erottamiseen.
    • Painemittari paineenvalvontaan.
    • Stabiili ABS-laukku, jossa on vaahtoalusta turvalliseen säilytykseen ja helppoon käyttöpaikkaan kuljetukseen.

    Toimituksen sisältö:

    Hydraulipumppu, letkusarja sekä nippa ja kytkin, painemittari, liitäntälohko, kytkin sylinteripuolelle, stabiili kuljetuslaukku, ilman öljytäyttöä.

    Ohje:

    Hydraulipumput on täytettävä hydrauliöljyllä ennen käyttöä. On suositeltavaa käyttää standardin ISO VG 15 tai ISO VG 22 mukaisia öljyjä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin