Hydraulinen käsipumppu HPS, Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus: 1/0,7l

Tuote nro.: 086050 1/0,7
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla 1-2 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Puristusvaiheiden lukumäärä 1
Kuorman noston siirtomäärä (2. vaihe) 2 ml
Käytettävissä oleva säiliötilavuus 700 ml
Paino 7 kg
Tuotetyyppi Hydraulinen käsipumppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086050 1/0,7
Kopioi
EAN / GTIN 4025092159081
Kopioi
Valmistajan numero HPS-1/0,7A
Kopioi
Valmistaja Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Kuvaus

Malli:

Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.
2-portainen käsipumppu, jossa pikaliike (ei koossa 1/0,7). Vaihto tasosta 1 tasoon 2 tapahtuu automaattisesti. Paineenrajoitusventtiilin säätöväli 0 − 700 baaria. Täysmetallirakenne, pitävän otteen mahdollistava, hienosäädettävä poistoventtiili, tuuletus- ja öljyntäyttöaukot sekä kantolenkki käsikahvassa

Toimituksen sisältö:

Sisältää öljyn, ei painemittaria.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.
Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin