Teräsnostin-SJ 5 t

Tuote nro.: 086040 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 730 mm
Nostokorkeus 1 080 mm
Kantavuus 5 000 kg
Paino 27 kg
Tuotetyyppi Tunkki/koneennostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086040 5
EAN / GTIN 4025092079884
Valmistajan numero SJ50 5t, SIKU,

Kuvaus

Malli:

Hammastankonostin, jossa nouseva runko.
Itsenäinen kuormanpainojarru pitää kuorman varmasti halutulla korkeudella.
Tyypin SJ teräsnostin, jossa räikkäkampi, tapaturmatojuntamääräysten mukainen.

Standardi:

DIN 7355

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin