Lieriöpyöränostimet Yalelift 360° 5 t

Tuote nro.: 086025 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nostovoima nimelliskuormituksella 34 daN
Normaali nostokorkeus 3 m
Ketjujen lukumäärä 2
Kantavuus 5 000 kg
Kantavuus tonneissa 5 t
Paino 48 kg
Tuotetyyppi Nostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086025 5
EAN / GTIN 4025092941136
Valmistajan numero YL360-F-Zug 5t/2

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.
360 astetta kääntyvä ketjuohjaus mahdollistaa käytön kaikissa asennoissa. Suunniteltu raskaaseen käyttöön. Uusimpien eurooppalaisten turvallisuusmääräysten mukainen. Käyttäjän ei tarvitse enää työskennellä kuorman vaara-alueella.

Ohje:

Kantokyky 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.
Integroidulla koneistolla varustettu versio, sinkitty versio ja ATEX-versio tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin