Viputalja ERGO360, kääntökahva, Kantavuus: 0,75t

Tuote nro.: 086018 0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Normaali nostokorkeus 1,5 m
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 750 kg
Paino 6,7 kg
Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Valmistajan numero ERGO360 750, 0,75t,

Kuvaus

Malli:

Nostoväline, jossa on ERGO-alumiinikäsivipu ja integroitu liukumaton kääntökahva. Mahdollistaa eri työasentoja ja väsyttämättömän työskentelyn kahvan asentoa vaihtamalla. Jopa 30 % vähemmän vipuvoimaa. Ergonominen tuotesuunnittelu takaa optimaalisen turvallisuuden. Sisään- ja ulostaitettava kahva lukittuu asentoihinsa ja on käännettävissä molempiin suuntiin. Soveltuu nostotaljan kantamiseen.

Käyttö:

Yleislaite tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin