Viputalja UNO plus A, pyöröteräsketju 0,75 t

Tuote nro.: 086017 0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon raaka-aine teräspelti
Nostovoima nimelliskuormituksella 22 daN
Normaali nostokorkeus 1,5 m
Ketjun vapautus kyllä
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 750 kg
Kantavuus tonneissa 0,75 t
Paino 6,3 kg
Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Valmistajan numero 4053981776965

Kuvaus

Malli:

Vankkaa teräslevyä, kompakti rakenne. Helppo ketjuvapautus. Ketjuohjaus takaa ketjun esteettömän liikkumisen.

Käyttö:

Yleismonitoimilaite kätevään, monipuoliseen käyttöön.

Ohje:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.
Automaattisesti toimiva ketjuvapautus mahdollistaa kuormaamattoman ketjun nopean kiinnittämisen, kuorman vaikutuksesta kuormanpainojarru sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.
Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikää.
ATEX-malli tilauksesta

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin