Viputalja, pyöröteräsketju 0,25 t

Tuote nro.: 086015 0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    vähimmäispituus hakojen välillä 230 mm
    Rungon raaka-aine teräs
    Normaali nostokorkeus 1,5 m
    Ketjun vapautus kyllä
    Ketjujen lukumäärä 1
    Kantavuus 250 kg
    Kantavuus tonneissa 0,25 t
    Paino 2,2 kg
    Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086015 0,25
    EAN / GTIN 4053981976464
    Valmistajan numero 192022738

    Kuvaus

    Malli:

    Laitteissa teräslevyrunko, erittäin kevyt, sarjavalmisteinen ketjuvapautus, matala rakenne, kääntyvä, laakeroitu, taottu koukku.
    Monitoimilaite Yalehandy

    Käyttö:

    Monipuolinen yleislaite myös vaativiin olosuhteisiin.

    Ohje:

    Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.
    Automaattisesti toimiva ketjuvapautus mahdollistaa kuormaamattoman ketjun nopean kiinnittämisen, kuorman vaikutuksesta kuormanpainojarru sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.
    Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin