Konealusta ja siirtopyörästö, tyyppi LFL pyörivät pyörät 1 t

Tuote nro.: 086008 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä LFL-1-4
    Korkeus 120 mm
    Pituus 430 mm
    Leveys 340 mm
    Pyörän ⌀ 75 mm
    Pyörän leveys 46 mm
    Pyörien määrä 4
    Kantavuus 1 t
    Paino 14 kg
    Tuotetyyppi Raskaskonealusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086008 1
    EAN / GTIN 4025092163880
    Valmistajan numero LFL-1-4

    Kuvaus

    Malli:

    Huoltovapaat konealustaosat keskiraskaiden kuormien siirtoon. Luistamattomalla kumipinnoitteella varustettuja kulutusta kestäviä nailonpyöriä voidaan käyttää yksitellen tai järjestelmäksi yhdistettyinä.
    Malli, jossa on neljä kallistuvaa tai kääntyvää pyörää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin