Konealusta ja siirtopyörästö, tyyppi LF kiinteät pyörät 2,5 t

Tuote nro.: 086007 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä LF-2,5
    Korkeus 100 mm
    Pituus 275 mm
    Leveys 120 mm
    Pyörän ⌀ 85 mm
    Pyörän leveys 90 mm
    Pyörien määrä 2
    Kantavuus 2,5 t
    Paino 4 kg
    Tuotetyyppi Raskaskonealusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086007 2,5
    EAN / GTIN 4025092163842
    Valmistajan numero LF-2,5

    Kuvaus

    Malli:

    Huoltovapaat konealustaosat keskiraskaiden kuormien siirtoon. Luistamattomalla kumipinnoitteella varustettuja kulutusta kestäviä nailonpyöriä voidaan käyttää yksitellen tai järjestelmäksi yhdistettyinä.
    Malli, jossa kaksi kapseloitua kuulalaakeria kiinteää pyörää kohti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin