Koneenaluskenkä HPRSF 850 kg

Tuote nro.: 086004 850
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäiskantokyky (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 80 mm
Korkeus H 17 mm
Kiinnityskulma W 120 astetta
Enimmäiskantokyky 850 kg
Tuotetyyppi Tärinää vaimentava koneenaluskenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086004 850
EAN / GTIN 2050000971570
Valmistajan numero HPRSF 80 / 62026001

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.
Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, liukumattomat, kulmatasaus.

Käyttö:

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan. Korkeudensäätö on mahdollista vain koneen puolelta (ulkoisesti).

Ohje:

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituselementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 − SLM12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin