Tarkkuusvaaitusalusta KE 2600 kg

Tuote nro.: 086001 2600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäiskantokyky (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus H 40 mm
Pituus A 115 mm
Leveys B 115 mm
Pinnoite HB 5 mm
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni) ±4 mm
Tuotetyyppi Tärinää vaimentava koneenaluskenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207

Kuvaus

Malli:

Tukeva vaaitusalusta, liukumaton päällyste, siirto kiilalla sivussa olevan tiheäkierteisen säätöruuvin avulla.
Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.

Käyttö:

Koneille, joita ei voi kiinnittää tai jotka vaativat erityisen jäykän asennuksen.

Ohje:

Läpiruuvattavia vaaitusalustoja on saatavana haluttaessa.
Koneenaluskengät löytyvät verkkokaupastamme numerolla 086002086006. Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin