• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Potmagneetti karbiinilukon kanssa E1066/NEO

Tuote nro.: 085975 E1066/NEO
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 200 N
28 mm
Korkeus 14 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Paino 30 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Kuvaus

Malli:

Lämmönkestävä korkeintaan 80°C:seen asti.

Käyttö:

Ihanteellinen köysien, rautalankojen ja kaapeleiden jne. pitoon ja ripustukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin