• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Potmagneetti koukun kanssa E1070/NEO

Tuote nro.: 085974 E1070/NEO
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 180 N
25 mm
Korkeus 65 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Paino 38 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085974 E1070/NEO
EAN / GTIN 5012095619390

Kuvaus

Malli:

Vapaasti kierrettävissä 360° magneettikannan ympäri ja käännettävissä 180°.

Käyttö:

Ihanteellinen erilaisten tuotteiden ripustamiseen ilman ruuveja tai nauloja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin