”Hold fast”-kuppimagneetti 44 mm

Tuote nro.: 085968 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 200 N
44 mm
Magneettirungon korkeus 44,5 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Kiinnityskierteiden lukumäärä 2
Magneettipään kiinnityskierre M8 mm
Paino 0,6 kg
Tuotetyyppi Kuppimagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Valmistajan numero E939

Kuvaus

Malli:

Magneetin nostamiseen työkappaleen päältä irrotusruuvilla. 2 kiinnityskierrettä M 8 pitimien kiinnittämistä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin