Kesto-magneettikulmapidin, ferriitti

Tuote nro.: 085966
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin nimellispitovoima 680 N
putken enimmäis-⌀ 76 mm
Korkeus 45 mm
Pituus 184 mm
Paksuus 43 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
esiasetettu kulma 45 astetta
Lämmönkestävyys enintään 200 °C
Paino 1,65 kg
Tuotetyyppi Kulmapidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Valmistajan numero 924

Kuvaus

Malli:

Kaikki sivupinnat ja prismat ovat magneettisia. Prismapinnat soveltuvat pyöreääle materiaalille. Lämmönkestävyys kork. 200 °C:seen asti.

Käyttö:

Pyöreiden osien voimakkaaseen ja jäykkään tukemiseen (putken halkaisija enint. 76 mm) eri kulma-asennoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin