Hitsauspidike, sisä- / ulkokulma IOWCC

Tuote nro.: 085955 IOWCC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 90 N; 150 N
Pituus 75 mm; 125 mm
Leveys 52 mm; 85 mm
Paino 0,13 kg; 0,4 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Valmistajan numero IOWCC

Kuvaus

Malli:

Kiinnitettävä hitsauspidike on säädettävissä 30°, 60° ja 90°.
Se koostuu 2 hitsauspidikkeestä (sisä- / ulkokulma), pituus 75 mm ja 125 mm.

Käyttö:

Apuväline komponenttien sijoitukseen, kiinnitykseen ja pitämiseen hitsautöiden aikana.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin