Magneettikulma, 90° (jäykkä) 971

Tuote nro.: 085954 971
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 971
Nimellispitovoima 400 N
Korkeus 140 mm
Pituus 140 mm
Leveys 35 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Kulman säätöalue 90 astetta
Paino 1,4 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085954 971
EAN / GTIN 2050000965494
Valmistajan numero E971

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi ±0,05 / 100 mm.

Käyttö:

Osien kiinnittämiseen kiinteässä 90 °C:n kulmassa asennus- ja hitsaustöiden valmistelussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin