{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 26,5 N | |
⌀ | 17 mm | |
Korkeus | 16 mm | |
Magneettisydämen materiaali | AlNiCo | |
Pintamateriaali | teräs | |
Magneettipään kiinnityskierre | M6 mm | |
Lämmönkestävyys enintään | 220 °C | |
Tuotetyyppi | Kuppimagneetti |
Tuotekoodi | 085940 17 | |
EAN / GTIN | 4045197372734 | |
Valmistajan numero | 085940 17 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |