Sauvamagneetit Sarjassa 2 osaa 6X20 mm

Tuote nro.: 085936 6X20
Aseta hinta 2 kpl (2,13 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

6 mm
Pituus 20 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Lämmönkestävyys enintään 550 °C
Tuotetyyppi Sauvamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085936 6X20
EAN / GTIN 4045197372642
Valmistajan numero 085936 6X20

Kuvaus

Malli:

  • Pyöreä, uramerkinnät samojen napojen tunnistamiseksi.
  • Magneettimateriaali lämmönkestävää enintään 550° C:seen (maali 100° C:seen).
  • Sauvamagneettia voi pident käyttämällä useampaa peräkkäin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin