{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 90 N | |
Kokonaiskorkeus | 25 mm | |
Yksittäisnavan leveys | 25,4 mm | |
Yksittäisnavan syvyys | 9,5 mm | |
Magneettisydämen materiaali | AlNiCo | |
Lämmönkestävyys enintään | 550 °C | |
Tuotetyyppi | Vahva magneetti |
Tuotekoodi | 085934 25 | |
EAN / GTIN | 4045197372567 | |
Valmistajan numero | 085934 25 |