Nappimagneetti reiällä 32 mm

Tuote nro.: 085932 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 775 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellispitovoima 310 N
    32 mm
    Porauksen ⌀ 5,5 mm
    Korkeus 7 mm
    Magneettisydämen materiaali neodyymi
    Lämmönkestävyys enintään 80 °C
    Tuotetyyppi Tasomagneetti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085932 32
    EAN / GTIN 5012095608509
    Valmistajan numero E1003

    Kuvaus

    Malli:

    • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
    • Sinkitty pinta, magneettiydin Neodymiä.
    • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

    Käyttö:

    Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin