Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki litteä 66 mm

Tuote nro.: 085931 66
Aseta hinta 2 kpl (23,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 180 N
Korkeus 8,5 mm
Korkeus kierteineen 8,5 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Kierre M5
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085931 66
EAN / GTIN 5012095615132
Valmistajan numero E854/2

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
  • Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.
  • Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.
  • Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin