Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki litteä 22 mm

Tuote nro.: 085931 22
Aseta hinta 2 kpl (10,50 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 50 N
Korkeus 6 mm
Korkeus kierteineen 6 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Kierre M4
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085931 22
EAN / GTIN 5012095615118
Valmistajan numero E851/2

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
  • Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.
  • Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.
  • Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat