Sauvamagneetti, sovitemitta 20 mm

Tuote nro.: 085929 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 280 N
20 mm
Korkeus 25 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta 6 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali nikkeli
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Tuotetyyppi Sauvamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085929 20
EAN / GTIN 2050001737625
Valmistajan numero E755

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
  • Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
  • Lämmönkestävyys 80 °C asti.
  • Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin