Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierrepidike 66 mm

Tuote nro.: 085926 66
Aseta hinta 2 kpl (22,08 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 180 N
66 mm
Korkeus 8,5 mm
Korkeus kierteineen 23,5 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali kumitettu
Kierre M8
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085926 66
EAN / GTIN 5012095608417
Valmistajan numero E854

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
  • Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.
  • Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.
  • Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin