Sauvamagneetti, sovitemitta 40 mm

Tuote nro.: 085925 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 200 N
40 mm
Korkeus 45 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta 5 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Pintamateriaali sinkitty
Lämmönkestävyys enintään 220 °C
Tuotetyyppi Sauvamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085925 40
EAN / GTIN 2050000965142
Valmistajan numero E738

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AINiCo.
  • Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
  • Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin