Nappimagneetti ilman kierteitä 10 mm

Tuote nro.: 085910 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 4 N
10 mm
Korkeus 4,5 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Pintamateriaali sinkitty
Lämmönkestävyys enintään 120 °C
Paino 2 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085910 10
EAN / GTIN 2050000965043
Valmistajan numero E700

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän ferriittiä.
  • Sinkitty pinta.
  • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin