Sylinterilukko yksittäislukittava 40 mm

Tuote nro.: 085890 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
832 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 40 mm
Sangan ⌀ 6 mm
Rungon materiaali Jaloteräs, INOX
Sangan materiaali teräs, kromattu
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Sulkemislaite ruostumaton lukitusmekanismi
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 3
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085890 40
EAN / GTIN 4045197680044

Kuvaus

Malli:

Riippulukko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu ja kaksoissalvattu terässanka.
Vankkatekoinen jaloteräsrunko, ruostumaton.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 3 avainta.