Sylinterilukko, korkea sanka yksittäislukittava 30 mm

Tuote nro.: 085882 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 30 mm
Sangan ⌀ 5 mm
Rungon materiaali messinki
Sulkeminen yksittäislukittava
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 3
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085882 30
EAN / GTIN 4045197762573
Valmistajan numero 085882 30

Kuvaus

Malli:

Riippulukko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu ja kaksoissalvattu terässanka.
Vankkatekoinen messinkirunko, korkea sanka.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 3 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin