Sylinterilukko, korkea sanka yksittäislukittava 40 mm

Tuote nro.: 085866 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 40 mm
Sangan ⌀ 6 mm
Sangan korkeus sisäpuolelta 65 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali teräs
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
korkea sanka kyllä
Sanka karkaistu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085866 40
EAN / GTIN 4003482336809
Valmistajan numero 222HB 40 65

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, jossa karkaistu terässanka.
Erittäin korkea sanka.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin