Sylinterilukko, vakiolaatu yksittäislukittava 30 mm

Tuote nro.: 085860 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
723 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 30 mm
Sangan ⌀ 5 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali teräs
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085860 30
EAN / GTIN 4003482030004
Valmistajan numero 222/30

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, jossa karkaistu terässanka.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin