• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Tarkkuussylinterilukko yksittäislukittava, Kotelon ⌀: 40mm

Tuote nro.: 085855 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 217 Karat
Kotelon ⌀ 40 mm
Sangan ⌀ 6 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali teräs, kromattu
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
Sulkemislaite ruostumaton lukitusmekanismi
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 6
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085855 40
EAN / GTIN 4003482003800
Valmistajan numero 380 217/40/6
Valmistaja BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi,karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.
Sarjaa 217 Karat ei ole toimitettavissa erikoismalleina.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 6 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin