Riippulukko, sinkitty yksittäislukittava, Tyyppi: 393

Tuote nro.: 085822 393
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 45 mm
Sangan ⌀ 6,5 mm
Sulkeminen yksittäislukittava
avaimenreikäsuoja ei
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Valmistajan numero 393 45

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen turvalukko, runko säänkestäväksi sinkitty.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin