{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Lukkotyyppi | sähköinen numerolukko | |
Ulkokorkeus | 278 mm | |
Ulkoleveys | 402 mm | |
Ulkosyvyys | 376 mm | |
Sisäkorkeus | 209 mm | |
Sisäleveys | 336 mm | |
Sisäsyvyys | 294 mm | |
Sisältö | 20,6 l | |
Paino | 30 kg | |
Tuotetyyppi | Kassakaappi |
Tuotekoodi | 085802 C310E | |
EAN / GTIN | 4003482411506 | |
Valmistajan numero | 41150 |