Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pistemerkkauslaite FlyMarker® mini 120/45 akkukäyttöinen 2X8 Ah

Tuote nro.: 085761 2X8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkukapasiteetti (Ah) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä FlyMarker® mini 120/45
merkinnän enimmäisleveys 120 mm
merkinnän enimmäiskorkeus 45 mm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 8 Ah
Nimellisjännite 18 V
Paino sisältää akun 3,7 kg
Tuotetyyppi Pistemerkkauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085761 2X8
Valmistajan numero 5161 300 001

Kuvaus

Malli:

Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalmisteisten osien kestävään merkitsemiseen.
  • Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.
  • Helppo, intuitiivisesti käytettävä, salasanasuojattu ohjelmisto.
  • Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.
  • Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.
  • Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.
  • Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.
  • Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.
  • Mukana HPGL-paketti (yksilöllisten logojen ja tarkastusmerkkien, muun muassa CE-merkin merkintään)
  • Mukana mukavuuspaketti (esim. vuorotunnus, ennakkopaikoitus, moninkertainen merkintä jne.)
  • Sisäinen muisti satojen merkintätiedostojen, fonttien ja logojen tallenukseen.
  • 15 kielivaihtoehtoa.
  • Suuriresoluutioinen värinäyttö.
  • Merkinnän esikatselu mahdollistaa varmat merkinnät.
  • Murtoluja kotelo.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Erittäin kätevä, 100 % siirrettävä akkutoiminen, käsikäyttöinen merkintäjärjestelmä, jossa on sisäänrakennettu näppäimistö ja suuriresoluutioinen LC-värinäyttö. Merkintäkenttä: 120 × 45 mm.
  • Vakaa ohjausjärjestelmä.
  • Iskumagneetti, erittäin voimakas (valinnainen).

Toimituksen sisältö:

Sisältää telineen, täyskovametallisen 90° merkintäkärjen, liukumattomalla pinnoitteella varustetun asetuskulman, asetustulkin ja kantolaukun, 2×18 V litiumioniakkua, laturin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin