Pöytämerkintäjärjestelmä mini 120/100 Station Touch STATION

Tuote nro.: 085756 STATION
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Ethernet

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä mini 120/100 STATION
    Liitäntä USB-liitäntä; Ethernet
    Kirjasinkorkeus 1 mm - 99,9 mm
    merkinnän enimmäisleveys 120 mm
    merkinnän enimmäiskorkeus 100 mm
    suurin merkintäsyvyys 5 mm
    Kirjasin Normaali fontti
    Merkit 0-9; Aa-Zz; Välimerkit
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Nimellisjännite 230 V
    Tuotetyyppi Pistemerkkauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085756 STATION
    Valmistajan numero 518030999

    Kuvaus

    Malli:

    Pöytämerkintäjärjestelmä, johon kuuluu seuraavaa:
    • kapasitiivinen kosketusnäyttö
    • vipu komponenttien nopeaan vaihtamiseen
    • sähkömagneettinen moottori
    • merkintäalueen kytkettävä LED-valaistus
    • ketjukaapeli
    • laserosoitin merkintävaiheen simulointiin
    • 30 asetettavaa iskuvoimaa
    • integroitu ohjelmisto