Pistemerkkauslaite FlyMarker® mini 85/45 akkukäyttöinen 2X4 Ah

Tuote nro.: 085755 2X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkukapasiteetti (Ah) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-liitäntä.
Kirjasinkorkeus 1 mm - 10 mm
merkinnän enimmäisleveys 85 mm
merkinnän enimmäiskorkeus 45 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
Nimellisjännite 18 V
Tuotetyyppi Pistemerkkauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085755 2X4

Kuvaus

Malli:

Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalmisteisten osien kestävään merkitsemiseen.
  • Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.
  • Yksinkertainen, intuitiivinen ohjelmisto, jossa on salasanasuojaus ja uusittu parametrinäyttö, jonka ansiosta jokainen ohjelmarivi on nopeasti nähtävissä.
  • Suuri 4,3 tuuman värinäyttö.
  • Uusin prosessoritekniikka takaa sujuvan navigoinnin valikoissa ja erittäin lyhyen käynnistymisajan.
  • Merkintäkentän 1:1 esikatselu näytössä.
  • Runko on valmistettu murtolujasta ja lasikuituvahvisteisesta muovista.
  • Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.
  • Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.
  • Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.
  • Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.
Erittäin kätevä, 100-prosenttisesti siirrettävä akkumerkintäjärjestelmä, jossa on kosketuskäyttöliittymä ja suuri 4,3 tuuman värinäyttö.
  • Sis. HPGL-toiminnon (yksilöllisten logojen ja tarkastusmerkkien, CE-merkinnän tms. merkintään)
  • Sis. Komfort-toiminnon (esim. vuoromerkintä, esiasetus, useammat merkinnät jne.)
  • Sisäinen muisti satojen merkintätiedostojen, fonttien ja logojen tallenukseen.
  • 15 kielivaihtoehtoa.

Merkintäkenttä: 85 × 45 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työkalut, kovametallimerkintäneula 90°. Asetuskulma, luistamaton alusta, asetustulkki ja kantolaukku, 2 × 18 V:n litiumioniakut, laturi.

Ohje:

Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin