Pistemerkkauslaite FlyMarker® mini 120/45 akkukäyttöinen 2X4 Ah

Tuote nro.: 085753 2X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkukapasiteetti (Ah) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-liitäntä.
Kirjasinkorkeus 1 mm - 10 mm
merkinnän enimmäisleveys 120 mm
merkinnän enimmäiskorkeus 45 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
Nimellisjännite 18 V
Tuotetyyppi Pistemerkkauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085753 2X4

Kuvaus

Malli:

Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalmisteisten osien kestävään merkitsemiseen.
• Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.
• Helposti ja intuitiivisesti käytettävä ohjelmistoa, jossa on salasanasuoja ja uudelleen muotoiltu parametrinäyttö jokaisen ohjelmarivin nopeaan tarkasteluun
• Iso 4,3 tuuman värinäyttö
• Uusin prosessoritekniikka sujuvaan valikkonavigointiin ja erittäin lyhyt käynnistysaika (buuttausaika).
• Merkintäkentän 1:1-esikatselu näytössä.
• Kotelo kestävää ja lasikuidulla vahvistettua muovia.
• Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.
• Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.
• Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.
• Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.
• Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.
Erittäin kätevä, 100 % mobiili akkutoiminen, käsikäyttöinen merkintäjärjestelmä, jossa on integroitu kosketuskäyttöliittymä ja iso 4,3 tuuman värinäyttö.

Toimituksen sisältö:

Mukana työkalut, täyskovametallinen merkintäneula 90°. Asetuskulma ja liukumaton alusta, säätötulkki ja kantolaukku, 2 × 18 V:n litiumioniakut, laturi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin