Sähkökaiverruskone

Tuote nro.: 085701
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kaiverruslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085701
EAN / GTIN 3660447105491
Valmistajan numero 50431700

Kuvaus

Malli:

Käteen sopivaksi muotoiltu muovirunko, sähkökäyttö toimii sysäysperiaatteella (230 V, 50/60 Hz); kaksinkertainen eristys, ei tarvitse huoltaa. Iskunpituus enintään 3 mm (iskuvoima), säädettävissä portaattomasti ja sovitettavissa tarkasti.

Käyttö:

Puhtaaseen vapaalla kädellä tehtävään kirjoittamiseen ja merkintään sekä kaiverrukseen kaikkiin metalleihin HR60:een asti, lasiin, muoviin, kiveen, puuhun, nahkaan jne.

Toimituksen sisältö:

Mukana
1 timanttiterä nro 085705, 1 kovametalliterä nro 085706, 2 muovailukärkeä, 1 kärkisovitin, 1 muovitasku.

Ohje:

Tarvikkeita saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin