Sähkömerkintälaite metallin ja puun merkintään

Tuote nro.: 085650
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Merkintälaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085650
EAN / GTIN 4033715060041
Valmistajan numero 70041

Kuvaus

Malli:

Vaihtovirtamuuntaja 230 V / 40 VA, 6 kirjasinpaksuutta.
Metallin ja puun merkitsemiseen − puuta voidaan merkitä polttokynällä. Polttolämpötila säädettävissä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 elektrodinpidin, 3 elektrodia,vastalevyn, puinen säilytyslaatikko.
Lisäksi 1 polttokynä ja 3 polttokynän terää.

Ohje:

Ei sovellu sähkölaitteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin