• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Merkintänauhakasetti sis. polyesteriä W

Tuote nro.: 085551 W
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö per pakkaus 10 kpl
Etiketin väri valkoinen
Työskentelylämpötila −18 °C - 90 °C
Merkintänauhan pituus 7 m
Merkintänauhan leveys 19 mm
Kirjoitusväri musta
Nauhan väri valkoinen
Nauhamateriaali Polyesteri
Tuotetyyppi Merkintänauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085551 W
EAN / GTIN 3026980930981
Valmistaja NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Kuvaus

Malli:

D1-merkintäteipit on suunniteltu erityisesti LabelManager™- ja LabelWriter™ Duo -merkintälaitteita varten, ja ne tarjoavat suorituskykyä ja monipuolisuutta, jota tarvitaan useimpiin merkintätöihin. Ne tarttuvat lähes kaikkiin puhtaisiin, tasaisiin pintoihin – mukaan lukien muovi, paperi, metalli, puu ja lasi – ja niissä on helposti irrotettava tausta, joka mahdollistaa vaivattoman kiinnityksen. D1-merkintäteipit ovat monipuolisia, kestäviä ja saatavilla useissa eri leveyksissä ja väreissä, joten voit tuoda niiden avulla stressittömän organisaation kotiin ja toimistoon.

Toimituksen sisältö:

10 × merkintänauhakasetti 19 mm × 7 mm polyesterillä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin