Merkintänauhakasetti 12 mm×3,5 m Nailon W

Tuote nro.: 085515 W
(8,84 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Merkintänauhan pituus 3,5 m
Merkintänauhan leveys 12 mm
Kirjoitusväri musta
Nauhan väri valkoinen
Nauhamateriaali Nailon
Tuotetyyppi Merkintänauha
tyyppi RHINO

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085515 W
EAN / GTIN 071701184887
Valmistajan numero 18488

Kuvaus

Malli:

Vettähylkivät, irrotettavat merkintäteipit D1.
Erittäin joustava nailonteippi, pysyvästi tarttuva − myös hieman kuperille tai koverille ja karheille pinnoille.
Teollisuuskäyttöiset merkintäteippikasetit, sopivat tuotteeseen nro 085500 koko 4200 ja koko 5200.

Ohje:

Lisää etikettejä löytyy verkkokaupasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin