Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 1,5/T mm

Tuote nro.: 085481 1,5/T
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus / merkki (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 1,5 mm
Kirjasintyypin leveys 1,6 mm
Kirjasintyypin syvyys 15,87 mm
Kirjasintyypin korkeus 3,2 mm
Merkki S
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085481 1,5/T
EAN / GTIN 5022044020733
Valmistajan numero TP015T

Kuvaus

Malli:

Koosta 1,5/* kokoon 5/* = luku (0-9), kirjain (A-Z) ja erikoismerkki (&, /, +, -, piste, pilkku).
Koosta 1,5 kokoon 5 − välikappale.

Ohje:

Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/ * ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1, 3/A tai 3/& jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin