Käsikäyttöinen meistityökalu 2 mm

Tuote nro.: 085471 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

paikkojen lukumäärä 8
Leimausleveys 23 mm
Pyörän leveys = merkin leveys 3 mm
Kirjasinkorkeus 2 mm
leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus 1 500 N/mm2
Tuotetyyppi Käsikäyttöinen meistityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085471 2
EAN / GTIN 4250191110330
Valmistajan numero 1812

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka meistityökalu numeroiden merkintään. Suunniteltu erittäin suuriin kuormituksiin. Tappikiinnitys. Kaikki osat kemiallisesti niklatut. Pyörissä 11 kohtaa = numeroiden 0−9 kaiverrukset ja tyhjä paikka. Pakattu muovilaatikkoon.

Käyttö:

Tarkoitettu muuttuvaan numerointiin materiaaleille, joiden lujuus on enintään 1500 N/mm2.

Ohje:

Muita korkomeistimalleja, esim. automaattisella jälleenkytkennällä tai eri merkkikorkeudella varustettuina, on saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin