Kiekkomeisti 0 − 9 2 mm

Tuote nro.: 085465 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Keskireiän ⌀ 10 mm
    Kirjasinkorkeus 2 mm
    Leimauspyörän ulko-⌀ 78 mm
    leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus 1 200 N/mm2
    Tuotetyyppi Kiekkomeisti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085465 2
    EAN / GTIN 4250191110040
    Valmistajan numero SR-100-2

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas CNC-kaiverruksen ja iskupään nuorrutuksen ansiosta. Helppokäyttöinen pintakaiverruksen ja kipinätyöstettyjen iskualueiden ansiosta. Kiekon leveys = kirjasinkork. +3 mm.

    Käyttö:

    Kätevä ratkaisu materiaalien monenlaiseen merkitsemiseen − materiaalin lujuus max. 1200 N/mm2.

    Ohje:

    Kirjainkiekkomeistit (3 meistiä) tai erikoismerkit toimitetaan pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin