Kirjainmeistit yksittäin Normaalikirjasimet A − Z 5/H mm

Tuote nro.: 085431 5/H
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus / merkki (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 5 mm
Varren paksuus 9,5 mm
Kokonaispituus 70 mm
Merkki H
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085431 5/H
EAN / GTIN 5022044002760

Kuvaus

Sopii:

Sarja nro 085405 ja nro 085430.

Ohje:

Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/{0} *{0} ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1 tai 3/A jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin