Kirjainmeistit yksittäin Normaalikirjasimet A − Z 2/Q mm

Tuote nro.: 085431 2/Q
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus / merkki (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kirjasinkorkeus 2 mm
    Varren paksuus 6,35 mm
    Kokonaispituus 63,5 mm
    Merkki Q
    Tuotetyyppi Käsileimasimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085431 2/Q
    EAN / GTIN 5022044001091

    Kuvaus

    Sopii:

    Sarja nro 085405 ja nro 085430.

    Ohje:

    Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
    Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/{0} *{0} ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1 tai 3/A jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin