Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A − Z, & 1 mm

Tuote nro.: 085430 1
Aseta hinta 27 kpl (3,02 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 63,5 mm
    Kirjasinkorkeus 1 mm
    Varren paksuus 6,35
    Tuotetyyppi Käsileimasimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 085430 1
    EAN / GTIN 5022044003842
    Valmistajan numero PP27010

    Kuvaus

    Malli:

    Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorrutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.
    Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.
    Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

    Käyttö:

    Materiaalien merkitsemiseen, joiden lujuus on enintään 1200 N/mm2.

    Varaosa:

    Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.
    Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

    Ohje:

    Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.