Numeromeistit yksittäin Normaalikirjasimet 0 − 9 3/1

Tuote nro.: 085411 3/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjasinkorkeus (mm) / merkki Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 3 mm
Varren paksuus 6,35 mm
Kokonaispituus 63,5 mm
Merkki 1
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085411 3/1
EAN / GTIN 5022044001701

Kuvaus

Sopii:

Sarja nro 085405 ja nro 085430.

Ohje:

Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/{0} *{0} ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1 tai 3/A jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin